Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital IO-Modul DC 24V 6Ausg 24V Schraub STBDDO3600K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kit dig. Ausgangsmodul Standard STB, 24 V DC, 6A
Kit dig. Ausgangsmodul Standard STB, 24 V DC, 6A
Artikel-Nr.:
     262-E982C59
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     STBDDO3600K
EAN/GTIN:
     3595863949339
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Digital IO-Modul DC 24V 6Ausg 24V Schraub STBDDO3600K
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
0.5 A A
Breite:
128.3 mm mm
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
13.9 mm mm
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
70 mm mm
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.715 - 0.955 ms ms
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 - 24 V
Zulässige Spannung am Eingang:
0 - 0 V
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,74*
€ 76,47*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,25*
€ 79,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,88*
€ 89,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,40*
€ 94,16*
€ 4,00*
ab € 82,66*
€ 99,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.