Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital IO-Modul DC 24V 6Eing 3-30V Schraub STBDDI3610K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kit dig. Eingangsmodul Standard STB, 24 V DC, 6 E
Kit dig. Eingangsmodul Standard STB, 24 V DC, 6 E
Artikel-Nr.:
     262-E982C58
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     STBDDI3610K
EAN/GTIN:
     3595863949025
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Digital IO-Modul DC 24V 6Eing 3-30V Schraub STBDDI3610K
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
0 A A
Breite:
125 mm mm
Eingangsstrom bei Signal 1:
2 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
18.4 mm mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
65.1 mm mm
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.21 - 1.74 ms ms
Zulässige Spannung am Ausgang:
3 - 30 V
Zulässige Spannung am Eingang:
-3 - 30 V
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,68*
€ 68,86*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,94*
€ 70,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,55*
€ 76,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,22*
€ 80,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,95*
€ 85,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.