Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges IO-Modul DC 24V Eing.Spg Schraub Spannung STBART0200K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kit analog. Eingangsmodul Standard STB, 2 E, 15 Bit+VZ
Kit analog. Eingangsmodul Standard STB, 2 E, 15 Bit+VZ
Artikel-Nr.:
     262-E982C56
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     STBART0200K
EAN/GTIN:
     3595863948691
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Analoges IO-Modul DC 24V Eing.Spg Schraub Spannung STBART0200K
Weitere Informationen:
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Auflösung der Analogausgänge:
0 Bit
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
128.3 mm mm
Eingang, Spannung:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
18.4 mm mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
70 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 156,50*
€ 174,25*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,04*
€ 178,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,45*
€ 199,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 189,02*
€ 210,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,88*
€ 221,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,58*
€ 250,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.