| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E979E45 Herst.-Nr.: 357890 EAN/GTIN: 4015627357891 |
| |
|
| | |
| Mobiles Heizgerät 2kW 230V Mit IP20 Mit Überhitzungsschutz 253x123x245mm H450TS Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 V | Anzahl der Leistungsstufen: | 2 | Breite: | 253 mm | Farbe: | weiß | Heizleistung: | 2 - 2 kW | Höhe: | 123 mm | Leistungsaufnahme: | 2 kW | Mit Belüftungsstufe: | ja | Mit Raumthermostat: | ja | Mit Überhitzungsschutz: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Tiefe: | 245 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 30,13* | € 40,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 29,94* | € 40,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,90* | € 42,99* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,90* | € 44,24* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 225,90* | € 275,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|