Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 54W ws LUXLINE 4000K G5 Stab 4450lm Ø16mm 1149mm 840 T5LUXLINEPLUSFHOG554W840SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe 54W ws LUXLINE 4000K G5 Stab 4450lm Ø16mm 1149mm 840 T5LUXLINEPLUSFHOG554W840SL
Artikel-Nr.:
     262-E977I50
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0002782
EAN/GTIN:
     5410288027821
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Leuchtstofflampe 54W ws LUXLINE 4000K G5 Stab 4450lm Ø16mm 1149mm 840 T5LUXLINEPLUSFHOG554W840SL
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
60 kWh
Lampenbezeichnung:
T5
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
54 W W
Lampenlichtausbeute:
82 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
4450 lm lm
Länge:
1149 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Rohrdurchmesser:
16 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G5
Starterloser Betrieb:
ja
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe stabform g5, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform tl5, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.