Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke Einweg DC 12-24V Quader Steck-M12 PNP 45000mm IP65 30000mm XUK2APANM12R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUK-Optoe. Sensor, Empfänger, Sn 30m, 12-24 V DC, M12
XUK-Optoe. Sensor, Empfänger, Sn 30m, 12-24 V DC, M12
XUK-Optoe. Sensor, Empfänger, Sn 30m, 12-24 V DC, M12
Artikel-Nr.:
     262-E974A06
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUK2APANM12R
EAN/GTIN:
     3389110161632
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranke Einweg DC 12-24V Quader Steck-M12 PNP 45000mm IP65 30000mm XUK2APANM12R
Weitere Informationen:
AWG-Nummer:
0
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungsschaltabstand:
30000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 24 V
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Breite des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
50 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
0 mm²
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Länge des Sensors:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Max. Schaltabstand:
45000 mm
Max. Öffnungswinkel:
0 °
Min. Reflektorabstand:
15000 mm
Reaktionszeit:
2 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Schaltfrequenz:
250 Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Schutzart (IP):
IP65
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
-25 - 55 °C
Wellenlänge des Sensors:
0
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,58*
€ 47,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,76*
€ 47,83*
Frei Haus
ab € 38,41*
€ 48,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,41*
€ 51,02*
29 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,60*
€ 53,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.