Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke Einweg DC 12-24V Quader Steck-M12 45000mm IP65 30000mm XUK2AKSNM12T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUK-Optoe. Sensor, Sender, 12-24 V DC, M12
XUK-Optoe. Sensor, Sender, 12-24 V DC, M12
XUK-Optoe. Sensor, Sender, 12-24 V DC, M12
Artikel-Nr.:
     262-E974A05
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUK2AKSNM12T
EAN/GTIN:
     3389110161212
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranke Einweg DC 12-24V Quader Steck-M12 45000mm IP65 30000mm XUK2AKSNM12T
Weitere Informationen:
AWG-Nummer:
0
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungsschaltabstand:
30000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 24 V
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Breite des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
50 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
0 mm²
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Länge des Sensors:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Max. Schaltabstand:
45000 mm
Max. Öffnungswinkel:
0 °
Min. Reflektorabstand:
15000 mm
Reaktionszeit:
2 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Schaltfrequenz:
250 Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Schutzart (IP):
IP65
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
-25 - 55 °C
Wellenlänge des Sensors:
0
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,96*
€ 34,19*
€ 5,46*
ab € 25,97*
€ 34,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,01*
€ 34,31*
Frei Haus
ab € 26,47*
€ 34,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,54*
€ 35,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.