Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett ws PA5000 Selbstkl 12,7x25,4mm TAG15LA4-1101-WH-1101-WH(5000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikett ws PA5000 Selbstkl 12,7x25,4mm
Etikett ws PA5000 Selbstkl 12,7x25,4mm
Artikel-Nr.:
     262-E972B92
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     594-91101
EAN/GTIN:
     4031026294551
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Etikett ws PA5000 Selbstkl 12,7x25,4mm TAG15LA4-1101-WH-1101-WH(5000)
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
25.4 mm mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
12.7 mm mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5000
€ 4,95*
ab € 290,622*
€ 290,622*
1
Frei Haus
ab € 268,81*
€ 313,29*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 267,33*
€ 313,86*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 279,23*
€ 327,05*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 362,24*
€ 421,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,74*
€ 501,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,37*
€ 488,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,50*
€ 468,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,59*
€ 456,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,24*
€ 431,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 362,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.