Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E972B75 Herst.-Nr.: 594-41102 EAN/GTIN: 4031026294339 |
| |
|
| | |
| Etikett ge PA5000 Selbstkl 11x19mm TAG124LA4-1102-YE(5000) Weitere Informationen: | | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Breite: | 19 mm mm | Farbe: | gelb | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 11 mm mm | Selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, hellermanntyton kabelmarkierungen, zackband, kopieretiketten gelb, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,27* | € 225,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 185,84* | € 225,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 182,96* | € 227,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 212,16* | € 256,30* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 248,17* | € 298,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 248,17* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|