Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E972B61 Herst.-Nr.: 594-11102 EAN/GTIN: 4031026294308 |
| |
|
| | |
| Etikett ge PA10000 Selbstkl 8x20mm TAG121LA4-1102-YE(10000) Weitere Informationen: | | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Breite: | 20 mm mm | Farbe: | gelb | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 8 mm mm | Selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, hellermanntyton kabelmarkierungen, zackband, kopieretiketten gelb, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10000 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 322,066* | € 322,066* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 282,82* | € 322,09* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 290,90* | € 331,33* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 293,05* | € 334,35* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 302,58* | € 343,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 282,82* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|