Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett ws PA10000 Selbstkl 6,35x15,24mm TAG120LA4-1101-WH(10000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikett ws PA10000 Selbstkl 6,35x15,24mm
Etikett ws PA10000 Selbstkl 6,35x15,24mm
Artikel-Nr.:
     262-E972B60
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     594-11101
EAN/GTIN:
     4031026294292
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Etikett ws PA10000 Selbstkl 6,35x15,24mm TAG120LA4-1101-WH(10000)
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
15.24 mm mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
6.35 mm mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, hellermanntyton kabelmarkierungen, zackband, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,06*
€ 218,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,39*
€ 219,57*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 189,98*
€ 225,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,10*
€ 227,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 255,41*
€ 298,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,59*
€ 355,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,98*
€ 353,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,97*
€ 336,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,28*
€ 327,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,41*
€ 303,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 255,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.