Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett si PA5000 Selbstkl 8,47x25,4mm TAG155LA4-1103-SR(5000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etikett si PA5000 Selbstkl 8,47x25,4mm
Etikett si PA5000 Selbstkl 8,47x25,4mm
Artikel-Nr.:
     262-E972B47
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     594-01103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Etikett si PA5000 Selbstkl 8,47x25,4mm TAG155LA4-1103-SR(5000)
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
25.4 mm mm
Farbe:
Silber
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8.47 mm mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, hellermanntyton kabelmarkierungen, typenschild etiketten, kopieretiketten silber, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,20*
€ 234,69*
Frei Haus
ab € 183,76*
€ 235,10*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 198,57*
€ 236,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,45*
€ 238,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 266,02*
€ 312,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,45*
€ 371,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 311,15*
€ 370,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,37*
€ 352,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,07*
€ 342,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 266,02*
€ 316,56
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 266,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.