| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E972A55 Herst.-Nr.: 98450 EAN/GTIN: 4011459984502 |
| |
|
| | |
| Türlautsprechermodul UP g Mehrdr m.Abd gr 1RT Schutz gegen Vandalismus TL1145/500 Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Breite: | 80 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 45 mm mm | Installationstechnik: | Mehrdraht-System | Mit Abdeckung: | ja | Modulare Bauweise: | ja | Montageart: | Unterputz | Nur Lautsprecher: | ja | Schutz gegen Vandalismus: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Tiefe: | 40 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher-Basis, Türstation |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,11* | € 93,18* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 73,20* | € 93,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,57* | € 95,08* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,83* | € 99,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,50* | € 104,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|