| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E971H83 Herst.-Nr.: 740034 EAN/GTIN: 4013984124798 |
| |
|
| | |
| Klinik Ruftaste rws FASHIONRIVASCALA ZP Geeignet als Zentralplatte 740034 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ruftaster | Farbe: | reinweiß | weiß | Geeignet als Zentralplatte: | ja | Geeignet für Schwesternrufsystem: | ja | Geeignet für Zugkontakt: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,23* | € 36,88* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,58* | € 37,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 27,97* | € 37,84* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,90* | € 38,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,02* | € 38,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|