| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E971F37 Herst.-Nr.: 049310011015 EAN/GTIN: 4017254153679 |
| |
|
| | |
| Heizungs-Stellmotor 230V AC IP54 TS+5.11 Weitere Informationen: | | Breite: | 46 mm | Höhe: | 80.1 mm | Netzspannung: | 230V AC | Schutzart (IP): | IP54 | Tiefe: | 46 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,03* | € 11,32* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 8,03* | € 11,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 10,01* | € 14,12* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,86* | € 15,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,14* | € 15,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|