| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E970G96 Herst.-Nr.: 00626711 EAN/GTIN: 4010105626711 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungshalter Kst 7x31,5mm D71.02NA Weitere Informationen: | | Breite: | 31.5 mm mm | Höhe: | 7 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshalter, Halterung, Halterung für Bezeichnungsmaterial, Texthalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 1,41* | € 1,81* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,82* | € 2,91* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,83* | € 2,92* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,78* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|