| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E970F42 Herst.-Nr.: 119716 EAN/GTIN: 4015081176014 |
| |
|
| | |
| SLS-Schalter E 3p Sammelsch 40A 230V 6kV 690VUi 25kA Gr:2 IP40 LSHU-E40/3-KL Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | E | Baugröße nach DIN 43880: | 2 | Bemessungsabschaltvermögen: | 25 kA | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 690 V V | Bemessungsspannung: | 230 V V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: | 6 kV kV | Bemessungsstrom: | 40 A A | Frequenz: | 50 Hz Hz | Montageart: | Sammelschiene | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP40 | Verschmutzungsgrad: | 3 | Überspannungskategorie: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SLS Schalter, Selektiver Haupsicherungsautomat, Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Leuchtmittel E40, Sockel E40, sicherungsautomat eaton 3 polig, sh schalter, sls schalter eaton, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,29* | € 100,57* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 81,80* | € 100,68* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 83,86* | € 103,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,84* | € 104,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,82* | € 105,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|