Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter REG Drehspule 0-5A 1,5Kl 1,2W AC 53x85mm AMT1/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E968J02
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM310030R1001
EAN/GTIN:
     8012542000709
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Analoganzeige
Analoganzeiger
Amperemeter REG Drehspule 0-5A 1,5Kl 1,2W AC 53x85mm AMT1/5
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Schiene
Breite:
53 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Höhe:
85 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Messbereich:
0 - 5 A A
Messsystem:
Drehspule
Nominaler Endwert der Skala:
5 A A
Spannungsart:
AC
Verlustleistung:
1.2 W W
Überstromskala:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,93*
€ 44,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,12*
€ 45,20*
€ 5,46*
ab € 36,63*
€ 47,12*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,63*
€ 49,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 40,98*
€ 52,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CSM110339R1041
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.