Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderleitung Eca NSGAFÖU 16 sw R50 Kl.5 = feindrähtig NSGAFÖU1X161,8/3KVSW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E967J59
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     4967959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Aderleitung Eca NSGAFÖU 16 sw R50 Kl.5 = feindrähtig NSGAFÖU1X161,8/3KVSW
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Außendurchmesser ca.:
9.2 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Nennspannung U:
3000 V
Nennspannung U0:
1800 V
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,6175*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,91235* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,1175*
€ 215,52983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,2175*
€ 212,07883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,5475*
€ 202,95153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,0775*
€ 194,06223
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,6175*
€ 173,28483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.