Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E966D31 Herst.-Nr.: 049545 EAN/GTIN: 4010337495451 |
| |
|
| | |
| Video-Türsprechset Bus Türko 1xTeiln rws APAP alu AufputzAufputz 1LS 049545 Weitere Informationen: | | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Innenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Farbe der Außenstation: | Aluminium | Farbe der Innenstation: | weiß | Farbe des Haustelefons: | reinweiß | Freisprechen: | ja | Installationstechnik: | Bus-System | Internkommunikation: | ja | Mit Video: | ja | Montageart Außenstation: | Aufputz | Montageart Innenstation: | Aufputz | Textfeld/Beschriftungsfläche: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, sprechanlagenset gira, gegensprechanlage, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.332,18* | € 1.490,71* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.328,40* | € 1.497,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.339,57* | € 1.510,00* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.352,06* | € 1.521,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.354,85* | € 1.524,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|