Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFH-Paket Video Türko F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Türsprechset Bus Türko 1xTeiln rws APAP alu AufputzAufputz 1LS
Video-Türsprechset Bus Türko 1xTeiln rws APAP alu AufputzAufputz 1LS
Artikel-Nr.:
     C1176-049545
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     049545
EAN/GTIN:
     4010337495451
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Einfamilienhaus-Paket Video
Weitere Informationen:
Mit Video:
true
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Aufputz
Farbe der Außenstation:
sonstige
Internkommunikation:
true
Freisprechen:
true
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Abhörsicher:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
true
Geeignet für Behinderte:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.329,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,71*
€ 1.773,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,01*
€ 1.751,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,24*
€ 1.673,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,52*
€ 1.626,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,11*
€ 1.581,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.