Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinik Notrufset rws System 55 glz Bus Busfähig Einzelruf 291403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klinik Notrufset rws System 55 glz Bus Busfähig Einzelruf
Klinik Notrufset rws System 55 glz Bus Busfähig Einzelruf
Artikel-Nr.:
     262-E965J39
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     291403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notruf Taster
notruf taster
Klinik Notrufset rws System 55 glz Bus Busfähig Einzelruf 291403
Weitere Informationen:
Ausführung:
Notrufset
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Busfähig:
ja
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Einstellschalter:
ja
Geeignet für Hilferuf:
Einzel
Geeignet für Hilferufschalter:
Einzel
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Geeignet für Steckdose:
Einzel
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Weitere Suchbegriffe: Zentralelement, Zentralelement Klinikinstallation, Zentralplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 201,88*
€ 240,95*
3 Tage
19
€ 6,40*
ab € 201,16*
€ 241,57*
€ 4,95*
ab € 206,89*
€ 246,82*
Frei Haus
ab € 208,14*
€ 248,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 214,05*
€ 257,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,26*
€ 306,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,89*
€ 293,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.