Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinik Ruftaste rws System 55 glz Einz.Ruf 290003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klinik Ruftaste rws System 55 glz Einz.Ruf
Klinik Ruftaste rws System 55 glz Einz.Ruf
Artikel-Nr.:
     262-E965I46
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     290003
EAN/GTIN:
     4010337061052
Suchbegriffe:
Notruf Taster
notruf taster
Klinik Ruftaste rws System 55 glz Einz.Ruf 290003
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ruftaster
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Hilferuf:
Einzel
Geeignet für Hilferufschalter:
Einzel
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Weitere Suchbegriffe: Zentralelement, Zentralelement Klinikinstallation, Zentralplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 23,31*
€ 29,91*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,92*
€ 30,00*
1
€ 4,98*
ab € 22,00*
€ 30,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,30*
€ 30,34*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,29*
€ 31,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.