Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Steckrohr VA Ø60mm starr unbeh Edst -20-120°C Rohrende MIA60/260E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Steckrohr VA Ø60mm starr unbeh Edst -20-120°C Rohrende MIA60/260E3
Artikel-Nr.:
     262-E965C83
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339908769
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A
Stahl-Steckrohr VA Ø60mm starr unbeh Edst -20-120°C Rohrende MIA60/260E3
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
60 mm mm
Einsatztemperatur:
-20 - 120 °C
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Innendurchmesser:
60 mm
Installation im Freien:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Weitere Suchbegriffe: V2A-Rohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, Steckrohr, stahlpanzerrohr, Installationsrohr, Metallrohr, Rohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,60*
€ 53,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,13*
€ 56,81*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.