Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Steckrohr Ø60mm starr fvz -20-120°C Rohrende MIA60/460F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Steckrohr Ø60mm starr fvz -20-120°C Rohrende MIA60/460F
Artikel-Nr.:
     262-E965C80
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339907748
Suchbegriffe:
Panzerrohr
Schutzschlauch
Stahlpanzerrohr
Stapa-Rohr
Stahl-Steckrohr Ø60mm starr fvz -20-120°C Rohrende MIA60/460F
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
60 mm mm
Einsatztemperatur:
-20 - 120 °C
Innendurchmesser:
60 mm
Installation im Freien:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Staparohr, Steckrohr, stahlpanzerrohr steck, stahlpanzerrohr, niedax steckrohr, Installationsrohr, Metallrohr, Rohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,76*
€ 66,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,12*
€ 70,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.