Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Steckrohr Ø60mm starr fvz -20-120°C Rohrende MIA60/260F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E965C79
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339907700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panzerrohr
Schutzschlauch
Stahlpanzerrohr
Stapa-Rohr
Stahl-Steckrohr Ø60mm starr fvz -20-120°C Rohrende MIA60/260F
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
60 mm mm
Einsatztemperatur:
-20 - 120 °C
Innendurchmesser:
60 mm
Installation im Freien:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Staparohr, Steckrohr, stahlpanzerrohr steck, stahlpanzerrohr, niedax steckrohr, Installationsrohr, Metallrohr, Rohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,41*
€ 38,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,38*
€ 39,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,11*
€ 40,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,93*
€ 42,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.