Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G1,5 gr R100 Ø8,1mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC1105G1,5100M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G1,5 gr R100 Ø8,1mm Polyvinylchlorid (PVC)
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G1,5 gr R100 Ø8,1mm Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-E962I17
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119305/100
EAN/GTIN:
     4044774552446
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G1,5 gr R100 Ø8,1mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC1105G1,5100M
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
5
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
8.1 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
128 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
121.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
32.4 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Schutzhülle:
ohne
Torsionsschutz:
ja
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,74*
€ 107,26*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 104,222*
€ 127,022*
5 Tage
21
pro Packung
€ 6,40*
ab € 103,998*
€ 127,628*
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,73*
€ 135,58*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 119,105*
€ 144,355*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,355*
€ 171,78245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,295*
€ 169,33105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,655*
€ 160,23945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,325*
€ 155,08675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,105*
€ 141,73495
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,19105* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,87*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.