| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E955C34 Herst.-Nr.: 1312203/100 EAN/GTIN: 4044774604824 |
| |
|
| | |
| PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 3G1 gr R100 Ø6mm Polyvinylchlorid (PVC) Ziffer ÖLFLEXCLASSIC400P3G1100M Weitere Informationen: | | Ader-Kennzeichnung: | Ziffern | Ader-Zahl: | 3 | Außendurchmesser ca.: | 6 mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Fca | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Hilfsader-Nennquerschnitt: | 0 mm² | Kabelgeometrie: | rund | Leiter-Form: | rund | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 1 mm² | Mantel-Farbe: | grau | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 36 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 36 mm | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung U: | 500 V | Nennspannung U0: | 300 V | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | ohne | Tragorgan: | ohne | Verseilelement: | Lagen | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -5 - 70 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,802* | € 121,612* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 98,83* | € 124,25* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 124,233* | € 155,563* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,24233* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|