Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 7G1 gr TR100 Ø8mm Polyvinylchlorid (PVC) Ziffer ÖLFLEXCLASSIC400P7G1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 7G1 gr TR100 Ø8mm Polyvinylchlorid (PVC) Ziffer
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 7G1 gr TR100 Ø8mm Polyvinylchlorid (PVC) Ziffer
Artikel-Nr.:
     262-E955C30
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312207/100
EAN/GTIN:
     4044774604978
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1mm²
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 7G1 gr TR100 Ø8mm Polyvinylchlorid (PVC) Ziffer ÖLFLEXCLASSIC400P7G1
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
7
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
48 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
48 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,76108*
€ 2,17108*
100
Frei Haus
ab € 1,8777*
€ 2,3077*
100
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,54*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,33881*
€ 2,85881*
5
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 5,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,85881*
€ 3,40198
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,33881*
€ 2,78318
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 285,881* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.