Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 3G1,5 gr R100 Ø6,7mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC400P3G1,5100M


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 3G1,5 gr R100 Ø6,7mm Polyvinylchlorid (PVC)
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 3G1,5 gr R100 Ø6,7mm Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-E955C21
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312303/100
EAN/GTIN:
     4044774605296
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 3G1,5 gr R100 Ø6,7mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC400P3G1,5100M
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40.2 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 1,21943*
€ 1,53943*
4 Tage
400
100
€ 6,40*
ab € 1,22526*
€ 1,54526*
100
Frei Haus
ab € 1,2548*
€ 1,5848*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,58008*
€ 1,96008*
1
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,96008*
€ 2,3325
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,58008*
€ 1,8803
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 196,008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1312305
ab € 1,83877*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312312
ab € 417,955*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312207
ab € 1,75757*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312205
ab € 102,81*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312403
ab € 206,554*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312304/100
ab € 1,49074*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312203/100
ab € 95,862*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312405/100
ab € 338,668*
Ähnlich
Lapp Kabel
1312307/100
ab € 240,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.