Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 5G1,5 gr R100 Ø8,1mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC400P5G1,5100M


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 5G1,5 gr R100 Ø8,1mm Polyvinylchlorid (PVC)
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 5G1,5 gr R100 Ø8,1mm Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-E955C17
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312305/100
EAN/GTIN:
     4044774605395
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
PUR-Steuerleitung Fca ÖLFLEX 5G1,5 gr R100 Ø8,1mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC400P5G1,5100M
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
5
Außendurchmesser ca.:
8.1 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
48.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
48.6 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,83877*
€ 2,28877*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,9053*
€ 2,3753*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,61*
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,38459*
€ 2,94459*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 547,86*
€ 624,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,94459*
€ 3,50406
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,38459*
€ 2,83766
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 294,459* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,88*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.