Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung 3p S05Z1Z1-F sw 1,5qmm L5000mm 3x1,5qmm Netzstecker hfr 375.046


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 375.046 Stromkabel Schwarz 5 m
Bachmann 375.046 Stromkabel Schwarz 5 m
Artikel-Nr.:
     262-E950C83
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.046
EAN/GTIN:
     4016514023639
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlußleitung 5m bachmann
anschlussleitungen bachmann
anschlussleitung
Geräteanschlussleitung 3p S05Z1Z1-F sw 1,5qmm L5000mm 3x1,5qmm Netzstecker hfr 375.046
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Netzstecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
5000 mm
Halogenfrei:
ja
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Kabeldurchmesser:
8.3 - 8.3 mm
Kabeltyp:
S05Z1Z1-F
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,12*
€ 19,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,60*
€ 21,37*
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 21,79*
€ 5,46*
ab € 16,01*
€ 21,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,15*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.