| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E947F45 Herst.-Nr.: 173016008 EAN/GTIN: 4008223526099 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktstecker 16A 250V Gummi IP44 ger sw Schraubkl 173016008 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Ausführung: | Schutzkontakt Typ F | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 16 A | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP44 | Steckrichtung: | gerade | Werkstoff: | Gummi | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a, cee-stecker 230v, cee-stecker, Anbaustecker, Duroplast-Stecker, Flächenstecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, SCHUKO-Winkelstecker, Stecker, Stecker mit Schalter, Steckvorrichtung, Vollgummi-SCHUKO-Stecker, Wandstecker, Winkelstecker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,03* | € 4,07* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,00* | € 4,60* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,12* | € 4,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,46* | € 5,27* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,25* | € 15,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|