| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E947F42 Herst.-Nr.: 175706004 EAN/GTIN: 4008223577237 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktstecker 16A 250V Kst IP20 ger br Schraubkl 175706004 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Ausführung: | Schutzkontakt Typ F | Farbe: | braun | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 16 A | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Steckrichtung: | gerade | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a, netzstecker frankreich, cee-stecker 230v, Anbaustecker, Duroplast-Stecker, Flächenstecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, SCHUKO-Winkelstecker, Stecker, Stecker mit Schalter, Steckvorrichtung, Vollgummi-SCHUKO-Stecker, Wandstecker, Winkelstecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,87* | € 1,26* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,90* | € 1,45* | | | | Lager 262 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 1,10* | € 1,57* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,13* | € 2,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,95* | € 3,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|