| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E947F26 Herst.-Nr.: 561856003 EAN/GTIN: 4008224259644 |
| |
|
| | |
| Lichtsignal E14 bl BLUEELECTRIC AP IP44 Basiselem 230V 561856003 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Farbe: | blau | Fassung: | E14 | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Halogenfrei: | ja | Max. Lampenleistung: | 0 W W | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 230 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14, Drucktaster und Lichtsignal E10, Info-Lichtsignal, Info-Lichtsignalaufsatz, Kontroll-Lichtsignal, Lichtsignal E14, Lichtsignal für Installationsschalterprogramme, Lichtsignal für Schalterprogramm, Lichtsignal-Einsatz, Optisches Signal, Stroboskop-Lichtsignal, Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10, Zentralstück für Lichtsignal E14 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,97* | € 15,77* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,43* | € 16,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,31* | € 18,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,04* | € 18,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,43* | € 22,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|