| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E947E64 Herst.-Nr.: 10064016 EAN/GTIN: 4007685012706 |
| |
|
| | |
| Verschlussstopfen PA unbeh rt hfr Polyamid (PA) BS28 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verschlussstopfen | Farbe: | rot | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, wiska blindstopfen, blindstopfen, blindstopfen pa, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,5364* | € 0,7664* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5538* | € 0,8338* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,5439* | € 0,8339* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,608* | € 0,858* | | | | Lager 262 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,87427* | € 1,20427* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,10675* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|