| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E947E56 Herst.-Nr.: 10064008 EAN/GTIN: 4007685019798 |
| |
|
| | |
| Verschlussstopfen PA unbeh rt hfr Polyamid (PA) BS10 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verschlussstopfen | Farbe: | rot | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, wiska blindstopfen, blindstopfen, blindstopfen pa, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1326* | € 0,1856* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,133* | € 0,187* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,122* | € 0,188* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1479* | € 0,2269* | | | | Lager 262 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,21564* | € 0,28564* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,282* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|