Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Türstation 64f UP gr Alu 831x831x38mm KR611-8/8-0DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen-Türstation 64f UP gr Alu 831x831x38mm
Rahmen-Türstation 64f UP gr Alu 831x831x38mm
Artikel-Nr.:
     262-E947D23
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200039403-00
EAN/GTIN:
     4015739394036
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Türstationrahmen
abdeckrahmen grau
Rahmen-Türstation 64f UP gr Alu 831x831x38mm KR611-8/8-0DG
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
64
Ausführung:
Rahmen Türstation
Breite:
831 mm
Farbe:
grau
Höhe:
831 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
38 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, siedle rahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 765,88*
€ 899,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 777,23*
€ 907,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 788,81*
€ 919,65*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 809,75*
€ 947,74*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 848,26*
€ 986,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,18*
€ 1.070,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,79*
€ 1.049,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,09*
€ 998,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,28*
€ 964,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,88*
€ 911,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.