Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtorantrieb 1fl_lire elektromech 24VDC 1-flügelig links und rechts 500kg 3280V000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehtorantrieb twist XL 3280V000
Drehtorantrieb twist XL 3280V000
Artikel-Nr.:
     262-E944I43
Hersteller:
     Sommer
Herst.-Nr.:
     3280V000
EAN/GTIN:
     4015862032805
Suchbegriffe:
Torantrieb
Drehtorantrieb 1fl_lire elektromech 24VDC 1-flügelig links und rechts 500kg 3280V000
Weitere Informationen:
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Automatischer Zulauf:
ja
Endabschaltung:
interne Endschalter
Frequenz des Funkempfängers:
868.8 MHz MHz
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
5000 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
500 kg
Motor-Spannung:
24 V V
Softlauf:
ja
Stromart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Außentorantrieb, Drehtorantrieb, Gartentorantrieb, Grundstückstorantrieb, Hoftorantrieb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 457,42*
€ 548,07*
Frei Haus
ab € 461,50*
€ 553,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 464,25*
€ 553,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 468,77*
€ 562,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 494,30*
€ 591,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,07*
€ 652,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,91*
€ 652,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,09*
€ 612,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,40*
€ 591,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,42*
€ 544,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.