Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißkassette 2f 12spleiß Crimpschutz Mit Spleißhalter Hut- Kombi- C-Schiene 25004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Spleißkassette 25004
LWL-Spleißkassette 25004
Artikel-Nr.:
     262-E940C06
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25004
EAN/GTIN:
     4015394232919
Suchbegriffe:
Crimpspleißschutz
Spleissschutz Crimptechnik
Spleißkassette
crimpspleißschutz
Spleißkassette 2f 12spleiß Crimpschutz Mit Spleißhalter Hut- Kombi- C-Schiene 25004
Weitere Informationen:
Breite:
193 mm mm
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
2
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Höhe:
53 mm mm
Länge:
101 mm mm
Mit Spleißhalter:
ja
Montageart:
Hut-, Kombi-, C-Schiene
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkassette, Kombikassette, Komfort-Spleißkassette, LWL-Kassette, Postnorm-Spleißkassette, Spleißcassette, Spleißkassettensystem, Spleißmodul, Standard-Spleißkassette
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 85,91*
€ 93,56*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 92,87*
€ 100,68*
1
€ 5,46*
ab € 91,58*
€ 111,77*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 93,39*
€ 113,61*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 102,46*
€ 124,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.