| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E938E48 Herst.-Nr.: 38100 EAN/GTIN: 4034451381001 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,56W Steckans 24-28V gn Röhre einseitig gesockelt Ø9,5x41mm 38100 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 9.5 mm mm | Farbe: | grün | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 41 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.56 - 0.56 W W | Lampenspannung: | 24 - 28 V V | Nennstrom: | 20 mA mA | Sockel: | Steckanschluss | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,51* | € 5,43* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,53* | € 5,46* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,63* | € 5,57* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,96* | € 6,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,99* | € 6,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|