| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E938E43 Herst.-Nr.: 38000 EAN/GTIN: 4034451380004 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,56W Steckans 24-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø7x33,4mm 38000 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 7 mm mm | Farbe: | rot | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 33.4 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.56 - 0.56 W W | Lampenspannung: | 24 - 28 V V | Nennstrom: | 20 mA mA | Sockel: | Steckanschluss | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signallampe, led anzeigelampen, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,45* | € 5,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,46* | € 5,34* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,76* | € 5,75* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,92* | € 5,98* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,37* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|