Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 0,34W T 6,8 20-28V gn Röhre Ø7x44mm T6,8 einseitig gesockelt 35322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single-LED T6,8 7x44mm 20-28VAC/DC ugn 35322
Single-LED T6,8 7x44mm 20-28VAC/DC ugn 35322
Artikel-Nr.:
     262-E938E12
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T6,8
scharnberger+has. telefonlampe t6,8
telefonlampen 28v
Telefonlampe 0,34W T 6,8 20-28V gn Röhre Ø7x44mm T6,8 einseitig gesockelt 35322
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm mm
Farbe:
grün
Gesamtlänge:
44 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.34 - 0.34 W W
Lampenspannung:
20 - 28 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
15 mA mA
Sockel:
T6,8
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,62*
€ 6,90*
€ 5,46*
ab € 4,63*
€ 6,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,03*
€ 7,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,90*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.