| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E938E08 Herst.-Nr.: 35092 EAN/GTIN: 4034451350922 |
| |
|
| | |
| Telefonlampe 0,37W T5,5 20-28V gn Röhre einseitig gesockelt Ø5,6x28mm 35092 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.6 mm mm | Farbe: | grün | Gesamtlänge: | 28 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.37 - 0.37 W W | Lampenspannung: | 20 - 28 V V | Lichtstrom: | 20 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 50000 h | Nennstrom: | 15 mA mA | Sockel: | T 5,5 | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,48* | € 6,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,49* | € 6,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,86* | € 7,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,08* | € 7,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,65* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|