| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E938E02 Herst.-Nr.: 35048 EAN/GTIN: 4034451350489 |
| |
|
| | |
| Telefonlampe 0,37W T1 34 20-28V bl Röhre T1 34MG einseitig gesockelt 35048 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6.3 mm mm | Farbe: | blau | Gesamtlänge: | 16 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.37 - 0.37 W W | Lampenspannung: | 20 - 28 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 50000 h | Nennstrom: | 15 mA mA | Sockel: | T 1 3/4 MG | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: telefonlampen 28v, telefonlampen, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,45* | € 6,76* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,47* | € 6,79* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,04* | € 7,56* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,21* | € 7,78* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,716* | € 8,506* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|