| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E938D66 Herst.-Nr.: 25855 EAN/GTIN: 4034451258556 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 10W E14 60V Röhre Ø16x54mm farblos einseitig gesockelt 25855 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 54 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 10 - 10 W W | Lampenspannung: | 60 - 60 V V | Lichtstrom: | 20 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 167 mA mA | Sockel: | E14 | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, signallampe e14 60v, halogenlampe röhrenform, glühlampe e14 10 watt, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,96* | € 1,43* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,98* | € 1,45* | | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,098* | € 1,628* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,10* | € 1,63* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 1,29* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|