| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E938C44 Herst.-Nr.: 23555 EAN/GTIN: 4034451235557 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 1,8W BA9s 60V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt 23555 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 28 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 1.8 - 1.8 W W | Lampenspannung: | 60 - 60 V V | Lichtstrom: | 3.6 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 30 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scharnberger+has. kleinröhrenlampe 60v ba9s, glühbirne ba9s, ba9s 60v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| |