Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,7W Midget-gr 28V Röhre Ø5,7x15,87mm farblos einseitig gesockelt 21958


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E938B44
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     21958
EAN/GTIN:
     4034451219588
Suchbegriffe:
Sockel MG 5,7
Sockel S 5,7
Telefonlampen
telefonlampen 28v
Kleinlampe 0,7W Midget-gr 28V Röhre Ø5,7x15,87mm farblos einseitig gesockelt 21958
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.7 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
15.87 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.7 - 0.7 W W
Lampenspannung:
28 - 28 V V
Lichtstrom:
1.4 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennstrom:
25 mA mA
Sockel:
Midget-grooved
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen, scharnberger+has. telefonlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,16*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,38*
1
€ 5,46*
ab € 0,78*
€ 1,40*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,52*
2 Tage
158
1
€ 5,80*
ab € 0,93*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.