Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 0,6W T4,5 30V Röhre farblos Ø4,2x16,5mm einseitig gesockelt 20043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E938B34
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20043
EAN/GTIN:
     4034451200432
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T4,5
scharnberger+has. telefonlampe t4,5
telefonlampen
Telefonlampe 0,6W T4,5 30V Röhre farblos Ø4,2x16,5mm einseitig gesockelt 20043
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.2 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
16.5 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.6 - 0.6 W W
Lampenspannung:
30 - 30 V V
Lichtstrom:
1.2 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Nennstrom:
20 mA mA
Sockel:
T 4,5
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: t4.5 telefonlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,82*
€ 1,21*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,25*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,29*
1
€ 5,46*
ab € 0,83*
€ 1,43*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.