| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E933D72 Herst.-Nr.: 10570 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Türstationmodul Mehrdr 133x86x27mm Einb TE/B Weitere Informationen: | | Breite: | 133 mm mm | Höhe: | 86 mm mm | Installationstechnik: | Mehrdraht-System | Modulare Bauweise: | ja | Montageart: | Einbau | Tiefe: | 27 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher-Basis, Türstation |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,25* | € 42,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,50* | € 42,12* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,22* | € 43,27* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,28* | € 43,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|